8.0x200 [-]絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03490846 品番EA560WG-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330
先端形状マイナス 先端サイズ8×1.6mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.6 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WG-8 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする