エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
No2x300 [+]ロングドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03490891
品番
EA560WL-230
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,795
販売価格(税別)
¥
3,450
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560WL-230
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
300
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし