3.0mm 精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03491311 品番EA561KB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320
先端形状マイナス 先端サイズ3×0.45mm 材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする