曜日別特売
S2BFK_13X150 被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ ミヤコ 03491936

被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-7276-20注文コード03491936品番S2BFK_13X150
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに適しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は60mm以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。

仕様●連続使用温度:60℃以下●材質:本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト、チューブ外側/SUS316●最高使用圧力:0.75MPa●埋設不可アズワン品番67-7276-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする