※画像は代表画像です

EA573BR-2.5 ボール Hexレンチ エスコ 03495886 EA573BR-2.5 ボール Hexレンチ エスコ 03495886 EA573BR-2.5 ボール Hexレンチ エスコ 03495886 EA573BR-2.5 ボール Hexレンチ エスコ 03495886

ボール Hexレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03495886 品番 EA573BR-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970

ボールポイント付

寸法(mm)2.5 軸長(mm)230 エスコ品番EA573BR-2.5 形状T型 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)2.5 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする