※画像は代表画像です

EA573BR-3 ボール Hexレンチ エスコ 03495895 EA573BR-3 ボール Hexレンチ エスコ 03495895 EA573BR-3 ボール Hexレンチ エスコ 03495895 EA573BR-3 ボール Hexレンチ エスコ 03495895

ボール Hexレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03495895 品番 EA573BR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970

ボールポイント付

寸法(mm)3 軸長(mm)230 エスコ品番EA573BR-3 形状T型 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)3 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする