エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03496753
品番
EA573SC-20
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,840
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T20
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA573SC-20
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし