5.0mm ボールポイントドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03497015 品番EA573SE-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。
ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。
握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。

先端形状ボールポイント 先端サイズ5mm 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-5 全長(mm)205 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)205 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする