- ステンレス溶接金網 ピッチ19mm 目開き18mm メッシュ:1 線径:1.0mm 幅1020mm tantore 03497046

ステンレス溶接金網 ピッチ19mm 目開き18mm メッシュ:1 線径:1.0mm 幅1020mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚(28m)
1枚(28m)
1枚(27m)
1枚(8m)
1枚(30m)
1枚(6m)
1枚(12m)
1枚(3m)
1枚(2m)
1枚(23m)
1枚(21m)
1枚(14m)
1枚(15m)
1枚(22m)
1枚(16m)
1枚(29m)
1枚(26m)
1枚(5m)
1枚(17m)
1枚
1枚(4m)
1枚(20m)
1枚(11m)
1枚(18m)
1枚(24m)
1枚(9m)
1枚(7m)
1枚(19m)
1枚(25m)
1枚(13m)
1枚(10m)
内容量1枚(28m)注文コード03497046品番-
参考基準価格(税別)¥432,900販売価格(税込)¥475,090
販売価格(税別)
431,900

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

仕様●線径:1.0mm●目開き:18mm●ピッチ:19mm●開口率:90.3%●幅(mm):1020●長さ(m):28●m2重量(kg):0.65●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。アズワン品番67-7284-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※寸法公差約10%ほど出てしまいます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする