6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03497243 品番EA573SH-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610
先端形状六角 先端サイズ6mm 軸長(mm)80 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-6 全長(mm)185 種類グリップドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)185 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする