エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
3/16インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03498521
品番
EA573VB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
ボールポイント付
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
サイズ(inch)
3/16
エスコ品番
EA573VB-12
軸長(mm)
160
寸法A(mm)
25