エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03498537
品番
EA573VB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
ボールポイント付
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
サイズ(inch)
7/32
エスコ品番
EA573VB-14
軸長(mm)
180
寸法A(mm)
27