1/8インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03498607 品番EA573VB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740

ボールポイント付

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)1/8 エスコ品番EA573VB-8 軸長(mm)126 寸法A(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする