1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03499011 品番EA573WK-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥143
販売価格(税別)
130

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。

先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573WK-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする