エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
19 mm [Hex-Plus]キーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03499081
品番
EA573WK-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,951
販売価格(税別)
¥
5,410
バスケットに入れる
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状
Hex-Plus
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
19
形状
L型
エスコ品番
EA573WK-19
軸長(mm)
180
寸法L2(mm)
70