1.35Kg チス・タガネ用ハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03500305 品番EA575BD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする