エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 銅ハンマー
25mmx450g 銅ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03501671
品番
EA575VK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,843
販売価格(税別)
¥
7,130
バスケットに入れる
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
230
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575VK-1