100g テストハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03501872 品番EA575WF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 全長(mm)600 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)100 エスコ品番EA575WF-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする