エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
1.3Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03502003
品番
EA575WK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
245
材質(頭)
機械構造用炭素鋼(S53C)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WK-2