エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
56mmx900g ウレタンショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03502371
品番
EA575WX-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥
9,720
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
56
全長(mm)
390
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575WX-56