ダクト用ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03502563 品番EA575YA
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥3,0702,698
種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)310 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業 エスコ品番EA575YA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする