電工用ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03502572 品番EA575YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530
種類電工ハンマー 頭径(Φmm)24 全長(mm)280 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途電気・設備工事用 エスコ品番EA575YE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする