[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03503035 品番EA576KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,257
販売価格(税別)
3,870
全長(mm)220 用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に 仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm エスコ品番EA576KC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03503035
2017-06-21
用途:
手作り顕微鏡製作時
NPO法人神奈川県環境学習リーダー会 様

穴の直径が書いていない。φ1.5mmのものが欲しい。切れ味が鈍い(一度に工作用紙3枚以上の穴あけ不可)。穴の径が回転方向に沿って順番に並んでいない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03503035
2015-03-01
用途:
0.3oのステンレス穴あけ希望
有限会社 ケンウッドハウジング 様

使用目的が違うみたいです0.3mmの穴あけに使う予定でしたが空きませんでした

MonotaROからの回答

こちらは、革やプラスチック素材へパンチ穴をあける商品となります。商品情報が不足しており大変申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする