エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメパンチ/ハトメパンチ
9mm カシメパンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03503385
品番
EA576MS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
適合
9mm用
エスコ品番
EA576MS-1
材質
スチール
寸法(mm)
打ち棒:Φ12×120
質量(g)
本体:105、台:130
台座寸法(mm)
Φ35×17