EA584RA エキストラクターキット エスコ 03505677

エキストラクターキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03505677 品番EA584RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA584RA 適合ボルト径1/4インチ(6mm)、5/16インチ(8mm)、3/8インチ(9.5mm)、7/16インチ(11mm)、1/2インチ/9/16インチ(13/14mm) 全長(mm)(EA584RA-6)59、(EA584RA-8)70、(EA584RA-9.5)78、(EA584RA-11)84、(EA584RA-13)95 セット内容EA584RA-6、EA584RA-8、EA584RA-9.5、EA584RA-11、EA584RA-13 用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
注意
※ねじによく注油して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする