エスコ
50mm 丸幅広のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03506982
品番
EA588GG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,310
販売価格(税別)
¥
22,100
バスケットに入れる
全長(mm)
300
刃幅(mm)
50
エスコ品番
EA588GG-3
質量(g)
380
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロームバナジウム鋼