エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
4mm V型彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03507165
品番
EA588GK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,612
販売価格(税別)
¥
6,920
バスケットに入れる
全長(mm)
245
刃幅(mm)
4
エスコ品番
EA588GK-4
角度(°)
60(刃)
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロームバナジウム鋼