ピンバイス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03508802 品番 EA589RE-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、(回転座金)アクリル 主な用途穴あけ作業 チャック能力(mm)Φ0.1〜1.2 全長(mm)96 仕様1チャック エスコ品番EA589RE-1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03508802
2023-11-14
用途:
藻性製作
時松精米所 様

丁寧に装着しないとブレて固定してしまいます。華奢な作りですが、模型製作には十分な実用性が有ります。安いので、幾つも購入して、ドリルを付けっぱなしにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
03508802
2021-09-27
用途:
卓上作業
京都堀川山下眼鏡工房 様 (製造業)

値段的に安いかと思います。さほど精度か必要ないので当方の使用に適合しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする