LED描画灯 矢印流れ DC12〜48V NB15A-D48シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●発光色:青●投影図形:矢印流れ点滅●定格電圧:DC12〜48V(許容入力電圧/DC10〜80V)●使用LED:3W×9●消費電力:19W●保護等級:IP67●耐振動性:7G●使用環境温度:-40〜65℃●重量:490g●※ピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。●※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。 注文コード03508867 品番NB15A-D48WFDB
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。

仕様●発光色:青●投影図形:矢印流れ点滅●定格電圧:DC12〜48V(許容入力電圧/DC10〜80V)●使用LED:3W×9●消費電力:19W●保護等級:IP67●耐振動性:7G●使用環境温度:-40〜65℃●重量:490g●※ピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。●※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。 アズワン品番67-7312-37
注意
●※ピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。●※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする