日恵製作所
日恵製作所の 自動車用電気用品
日恵製作所の 車用ソケット
日恵製作所の USBソケット
LEDワークライト 白 DC12〜24V NYシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●発光色:白●定格電圧:DC12〜24V(許容入力電圧/DC10〜30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):19.2W●光束:1600Lm●色温度:6100K●保護等級:IP67●使用環境温度:-30〜50℃●重量:400g
注文コード
03508885
品番
NY5810
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
仕様
●発光色:白●定格電圧:DC12〜24V(許容入力電圧/DC10〜30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):19.2W●光束:1600Lm●色温度:6100K●保護等級:IP67●使用環境温度:-30〜50℃●重量:400g
アズワン品番
67-7312-38