エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
[ 8-13mm]穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA590A-0
注文コード
03509082
品番
EA590A-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
140
軸穴種別
穴用
リング穴径(Φmm)
8〜13
先端径(mm)
0.9
エスコ品番
EA590A-0