エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA590A-2
注文コード
03509107
品番
EA590A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,785
販売価格(税別)
¥
4,350
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
180
軸穴種別
穴用
リング穴径(Φmm)
19〜60
先端径(mm)
1.8
エスコ品番
EA590A-2