[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA590AA-1 注文コード03509161 品番EA590AA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
この商品はエスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)140 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)12〜25 先端径(mm)1.3 エスコ品番EA590AA-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする