[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA590AA-2 注文コード03509177 品番EA590AA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,641
販売価格(税別)
3,310
この商品はエスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)19〜60 先端径(mm)1.8 エスコ品番EA590AA-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする