エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
[ 8-15mm]90°穴用リングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03509213
品番
EA590AB-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
130
軸穴種別
穴用
リング穴径(Φmm)
8〜15
先端径(mm)
0.9
エスコ品番
EA590AB-0