アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス 13 20130200シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03509680
品番
20130200BL503
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,158
販売価格(税別)
¥
2,871
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):441×281×145●有効内寸(mm):367×247×129●内容量(L):12.9●圧縮荷重:10.68kN(1090kgf)
アズワン品番
67-7314-71