アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス 28-2 20260500GLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03509698
品番
20260500GL803
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,661
販売価格(税別)
¥
4,237
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):412×313×183●内容量(L):25.8●圧縮荷重:30.4kN(3100kgf)
アズワン品番
67-7315-01