アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス 36-2A 20380200シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03509716
品番
20380200BL503
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,903
販売価格(税別)
¥
5,366
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):534×334×188●内容量(L):36.5●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf)
アズワン品番
67-7315-12