アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス 36-2F 穴無 20375300シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03509725
品番
20375300YE304
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,805
販売価格(税別)
¥
5,277
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):533×333×191●内容量(L):36.4●圧縮荷重:37.7kN(3850kgf)
アズワン品番
67-7315-15