アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス 56A 20640000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03509741
品番
20640000GL802
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥8,581
販売価格(税別)
¥
7,801
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):658×448×268●有効内寸(mm):608×398×250●内容量(L):64.2●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)
アズワン品番
67-7315-24