アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス 64 20610000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03509759
品番
20610000GL802
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥10,117
販売価格(税別)
¥
9,197
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×440×300●有効内寸(mm):542×382×282●内容量(L):61.4●圧縮荷重:41.8kN(4270kgf)
アズワン品番
67-7315-27