アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス C 角型ばんじゅう 20090500シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03509811
品番
20090500GL802
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,254
販売価格(税別)
¥
2,049
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):334×334×99●有効内寸(mm):292×292×85●内容量(L):8.3●圧縮荷重:18.57kN(1895kgf)
アズワン品番
67-7315-40