アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス C-332 20167200シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03509820
品番
20167200GL802
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,343
販売価格(税別)
¥
3,039
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、TP332サイズの底面強化タイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×178●内容量(L):16.4●圧縮荷重:28.6kN(2920kgf)
アズワン品番
67-7315-46