アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス C-6 20113700シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03509856
品番
20113700GL802
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,483
販売価格(税別)
¥
2,257
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制、底面強度抜群
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×86●内容量(L):8.4●圧縮荷重:29.5kN(3,010kgf)
アズワン品番
67-7315-54