アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
テンバコ 24 67303500シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03509899
品番
67303500GY03
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,953
販売価格(税別)
¥
3,594
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):492×336×190●有効内寸(mm):456×293×168●内容量(L):24.2●圧縮荷重:34.2kN(3485kgf)
アズワン品番
67-7315-90