クミコン J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03510030 品番21353101GL802
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥11,957
販売価格(税別)
10,870

大型でありながら軽量な組み立て式コンテナー。高強度、長寿命でダンプラボックスを凌ぐメリットを兼ね備えます。1111サイズパレットを2分割する大型クミコン新サイズの大型クミコン
1012・1111サイズパレットにピッタリ積載できる平面600×500mmサイズの大型軽量コンテナー。

仕様●材質:PP●外寸(mm):600×500×510●有効内寸(mm):556×456×495●内容量(L):132●圧縮荷重:18.46kN(1880kgf) アズワン品番67-7316-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする