アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
クミコン TP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03510109
品番
21340102GL802
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥14,179
販売価格(税別)
¥
12,890
バスケットに入れる
大型容器でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナー。段プラボックスの代替としてご使用頂けます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×503×658●有効内寸(mm):626×459×636●内容量(L):191●圧縮荷重:13.67kN(1390kgf)●底面ブロック数:12
アズワン品番
67-7317-03