アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
クミコン TP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03510136
品番
21347103GL802
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥20,669
販売価格(税別)
¥
18,790
バスケットに入れる
大型容器でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナー。段プラボックスの代替としてご使用頂けます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×670×565●有効内寸(mm):962×627×539●内容量(L):338●圧縮荷重:16.68kN(1700kgf)●底面ブロック数:24
アズワン品番
67-7317-12