アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP3101.5 取手有 20440100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03510206
品番
20440100CL202
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,672
販売価格(税別)
¥
9,702
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1173×335×149●有効内寸(mm):1129×291×124●内容量(L):44.8●圧縮荷重:37.0kN(3770kgf)●底面ブロック数:14
アズワン品番
67-7317-39