エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
[ 6-16mm]兼用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03510211
品番
EA590MC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,533
販売価格(税別)
¥
5,030
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)
軸:6〜16/穴:9〜15
エスコ品番
EA590MC-1